€ 4,07/ stukexcl. btw
€ 4,92incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | QSMY |
Type | Push-in Y-fitting |
Fabrikant ID | QSMY-4-3 |
Vorm | Y-vorm |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding ongelijk | 3 x 23 mm |
Nom. diameter | 1.6 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 14 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Hooggelegeerd roestvast staal |
Materiaal inschroefplug | Messing, vernikkeld |
Gewicht | 3.6 g |