Eriks
FESTO

FESTO Y-Insteekschroefkoppeling, NPQP-Y-R12-Q12-FD, NPQP Serie, Y-vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/2 Draad, 12 mm Buis OD

  • ERIKS:12525394
  • Fabrikant:4052568029739
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,23/ stukexcl. btw

€ 28,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQP
Type
Push-in Y-fitting
Fabrikant ID
NPQP-Y-R12-Q12-FD
Vorm
Y-vorm
Materiaal
PP
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/2
Nom. diameter
6.2 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
30 g