Eriks
FESTO

FESTO Y-Insteekschroefkoppeling, NPQM-Y-Q10-E-P10, NPQM Serie, Y-vorm, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:12086510
  • Fabrikant:4052568055356
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,91/ stukexcl. btw

€ 7,15incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQM
Type
Push-in Y-fitting
Fabrikant ID
NPQM-Y-Q10-E-P10
Vorm
Y-vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
10 mm
Nom. diameter
9.5 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 16 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Gewicht
62.7 g