Eriks
FESTO

FESTO Y-Insteekschroefkoppeling, CRQSY-12, CRQS Serie, Y-vorm, 12 mm Buis OD

  • ERIKS:11629579
  • Fabrikant:4052568116354
Image 1
Opslaan in lijst

€ 273,14/ stukexcl. btw

€ 330,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CRQS
Type
Push-in Y-fitting
Fabrikant ID
CRQSY-12
Vorm
Y-vorm
Materiaal
Hooggelegeerd staal roestvrij
Buitendiameter leiding
12 mm
Nom. diameter
7 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -15 tot 120 °C
Medium
Perslucht, Water
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Materiaal ontspanring
Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
80 g
Alternatieven

€ 156,48/ stukexcl. btw

€ 189,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026