Eriks
FESTO

FESTO Y-Insteekschroefkoppeling, CRQSY-10, CRQS Serie, Y-vorm, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:11629578
  • Fabrikant:4052568116347
Image 1
Opslaan in lijst

€ 165,18/ stukexcl. btw

€ 199,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CRQS
Type
Push-in Y-fitting
Fabrikant ID
CRQSY-10
Vorm
Y-vorm
Materiaal
Hooggelegeerd staal roestvrij
Buitendiameter leiding
10 mm
Nom. diameter
5.6 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -15 tot 120 °C
Medium
Perslucht, Water
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Materiaal ontspanring
Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
52 g