€ 23,23/ stukexcl. btw
€ 28,11incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | NPQP-Y |
Fabrikant ID | NPQP-Y-R38-Q12-FD-P10 |
Vorm | Y-vorm |
Materiaal | PP |
Buitendiameter leiding | 12 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 3/8 |
Nom. diameter | 6.2 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 60 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Materiaal gripring | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Gewicht | 28 g |