Eriks
FESTO

FESTO Y-fitting NPFC-Y-R38-2G38-MFF 8030233

  • ERIKS:12639417
  • Fabrikant:4052568063351
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,75/ stukexcl. btw

€ 4,54incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPFC
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Y-vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
3/8
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
3/8
Sleutelwijdte
22 mm
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Werkdruk
van -0.95 tot 50 bar
Gewicht
86.7 g