€ 6,09/ stukexcl. btw
€ 7,37incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | QSX |
Fabrikant ID | QSX-8 |
Vorm | X-vorm |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Nom. diameter | 4.7 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 14 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Gewicht | 20 g |