Eriks
FESTO

FESTO X-koppeling QSX-10 153286

  • ERIKS:11630289
  • Fabrikant:4052568033576
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,18/ stukexcl. btw

€ 8,69incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSX
Fabrikant ID
QSX-10
Vorm
X-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
10 mm
Nom. diameter
6.1 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
32 g