Eriks
FESTO

FESTO X-koppeling QSMX-6 153380

  • ERIKS:23212790
  • Fabrikant:4052568034382
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,67/ stukexcl. btw

€ 6,86incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSMX
Fabrikant ID
QSMX-6
Vorm
X-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
6 mm
Nom. diameter
3.3 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
5 g