€ 5,16/ stukexcl. btw
€ 6,24incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | NPFC |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | X-vorm |
Draadaansluiting 1 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 3/8 |
Sleutelwijdte | 17 mm |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Werkdruk | van -0.95 tot 50 bar |
Gewicht | 100.1 g |