€ 324,93/ stukexcl. btw
€ 393,17incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | MS9 |
Grootte | 9 |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Aftaptype | Automatisch |
Debiet (6.3 bar - delta p = 1 bar) | 15000 |
Bedrijfstemperatuur | van 5 tot 60 °C |
Werkdruk | van 2 tot 12 bar |
Met reservoir | Ja |
Materiaal reservoir | Aluminium legering |
Reservoirbescherming | Geïntegreerd |
Gewicht | 2000 g |