€ 252,91/ stukexcl. btw
€ 306,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | MS6 |
Grootte | 6 |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Draadtype poort | Parallel (G) |
Poortaansluiting | 1/4 in |
Aftaptype | Automatisch |
Debiet (6.3 bar - delta p = 1 bar) | 2400 |
Bedrijfstemperatuur | van 5 tot 60 °C |
Werkdruk | van 2 tot 12 bar |
Met reservoir | Ja |
Materiaal reservoir | Aluminium legering |
Reservoirbescherming | Geïntegreerd |
Materiaal afdichting | NBR |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Gewicht | 820 g |