Eriks
FESTO

FESTO Waterafscheider MS6-LWS-1/2-U-V 564870

  • ERIKS:12265675
  • Fabrikant:4052568211875
Image 1
Opslaan in lijst

€ 229,65/ stukexcl. btw

€ 277,88incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS6
Grootte
6
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Draadtype poort
Parallel (G)
Poortaansluiting
1/2 in
Aftaptype
Automatisch
Debiet (6.3 bar - delta p = 1 bar)
3800
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Werkdruk
van 2 tot 12 bar
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Aluminium legering
Reservoirbescherming
Geïntegreerd
Materiaal afdichting
NBR
Gewicht
820 g