€ 17,93/ stukexcl. btw
€ 21,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | SCK |
Materiaal | Aluminium |
Vorm | Wanddoorvoering |
Aansluiting 1 | CK-koppeling 9mm |
Nom. diameter | 22 mm |
Sleutelwijdte | 22 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Werkdruk | van 0 tot 10 bar |