€ 15,17/ stukexcl. btw
€ 18,36incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | SCK |
Materiaal | Aluminium |
Vorm | Wanddoorvoering |
Aansluiting 1 | CK-koppeling 6mm |
Nom. diameter | 17 mm |
Sleutelwijdte | 17 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Werkdruk | van 0 tot 10 bar |