€ 14,52/ stukexcl. btw
€ 17,57incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | SCK |
Materiaal | Aluminium |
Vorm | Wanddoorvoering |
Aansluiting 1 | CK-koppeling 4mm |
Nom. diameter | 13 mm |
Sleutelwijdte | 13 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Werkdruk | van 0 tot 10 bar |