€ 5,32/ stukexcl. btw
€ 6,44incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | SCK |
Materiaal | POM |
Vorm | Wanddoorvoering |
Aansluiting 1 | CK-koppeling 3mm |
Nom. diameter | 13 mm |
Sleutelwijdte | 13 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Werkdruk | van 0 tot 10 bar |