Eriks
FESTO

FESTO Wartelschotkoppeling SCK-PK-3 9420

  • ERIKS:23212845
  • Fabrikant:4052568020699
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,16/ stukexcl. btw

€ 14,71incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SCK
Materiaal
Aluminium
Vorm
Wanddoorvoering
Aansluiting 1
CK-koppeling 3mm
Nom. diameter
10 mm
Sleutelwijdte
10 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 0 tot 10 bar