€ 12,44/ stukexcl. btw
€ 15,05incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | QCK |
Materiaal | Aluminium |
Vorm | Wanddoorvoering |
Aansluiting 1 | CK-koppeling 3mm |
Aansluiting 2 | M5 |
Nom. diameter | 7 mm |
Afdichting | Dichtring |
Sleutelwijdte | 7 mm |
Sleutelwijdte 2 | 8 mm |