€ 322,61/ stukexcl. btw
€ 390,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | FPB |
Doorlaat bij 6 Bar | 550 l/min |
Werkdruk | van -0.95 tot 10 bar |
Bediening | Handmatig |
Functie | 3/2 bistabiel |
DIN-grootte | 7 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |