Eriks
FESTO

FESTO Voetventiel FP-5-1/4-B 8997

  • ERIKS:23209823
  • Fabrikant:4052568111366
Image 1
Opslaan in lijst

€ 522,77/ stukexcl. btw

€ 632,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
FP
Doorlaat bij 6 Bar
550 l/min
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bediening
Handmatig
Functie
5/2 Bistabiel
DIN-grootte
7
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]