Eriks
FESTO

FESTO Voetventiel FO-3-1/4-B 8988

  • ERIKS:23209822
  • Fabrikant:4052568111311
Image 1
Opslaan in lijst

€ 256,22/ stukexcl. btw

€ 310,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
FO
Doorlaat bij 6 Bar
600 l/min
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bediening
Handmatig
Functie
3/2 open, monostabiel
DIN-grootte
7
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]