Eriks
FESTO

FESTO Voetbevestiging HBN-63X2 195854

  • ERIKS:11639495
  • Fabrikant:4052568080723
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,98/ stukexcl. btw

€ 32,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HBN
Uitvoering
Voetmontage
Materiaal
Staal electrolytisch verzinkt
Geschikt voor diameter
63 mm
Gewicht
1066 g