Eriks
FESTO

FESTO Voetbevestiging HBN-40X2 195852

  • ERIKS:11639493
  • Fabrikant:4052568044718
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,09/ stukexcl. btw

€ 18,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HBN
Uitvoering
Voetmontage
Materiaal
Staal electrolytisch verzinkt
Geschikt voor diameter
40 mm
Gewicht
611 g