Eriks
FESTO

FESTO Voetbevestiging HBN-32X2 195851

  • ERIKS:23209889
  • Fabrikant:4052568044701
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,44/ stukexcl. btw

€ 16,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HBN
Uitvoering
Voetmontage
Materiaal
Staal electrolytisch verzinkt
Geschikt voor diameter
32 mm
Gewicht
353 g