Eriks
FESTO

FESTO Voetbevestiging CRHNC-63 176940

  • ERIKS:11634669
  • Fabrikant:4052568143817
Image 1
Opslaan in lijst

€ 83,20/ stukexcl. btw

€ 100,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CRHNC
Uitvoering
Voetmontage
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Geschikt voor diameter
63 mm
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
424 g