Eriks
FESTO

FESTO Voetbevestiging CRHNC-32 176937

  • ERIKS:11634666
  • Fabrikant:4052568075385
Image 1
Opslaan in lijst

€ 47,28/ stukexcl. btw

€ 57,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CRHNC
Uitvoering
Voetmontage
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Geschikt voor diameter
32 mm
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
139 g