Eriks
FESTO

FESTO Voetbevestiging CRHNC-125 176943

  • ERIKS:11634672
  • Fabrikant:4052568143848
Image 1
Opslaan in lijst

€ 247,10/ stukexcl. btw

€ 298,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CRHNC
Uitvoering
Voetmontage
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Geschikt voor diameter
125 mm
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
1920 g