Eriks
FESTO

FESTO Voetbevestiging CRHNC-100 176942

  • ERIKS:11634671
  • Fabrikant:4052568143831
Image 1
Opslaan in lijst

€ 167,95/ stukexcl. btw

€ 203,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CRHNC
Uitvoering
Voetmontage
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Geschikt voor diameter
100 mm
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
990 g