Eriks
FESTO

FESTO Voetbevestiging CRHBN-12/16X2 162999

  • ERIKS:11632466
  • Fabrikant:4052568036676
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,99/ stukexcl. btw

€ 13,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CRHBN
Uitvoering
Voetmontage
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Geschikt voor diameter
16 mm
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
107 g