Eriks
FESTO

FESTO Voetbevestiging CRHBN-12/16X1 161866

  • ERIKS:11631929
  • Fabrikant:4052568036409
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,87/ stukexcl. btw

€ 4,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CRHBN
Uitvoering
Voetmontage
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Geschikt voor diameter
12 mm
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
43 g