Eriks
FESTO

FESTO Voetbevestiging CRH-63 162954

  • ERIKS:11632459
  • Fabrikant:4052568133030
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,19/ stukexcl. btw

€ 65,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CRH
Uitvoering
Voetmontage
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Geschikt voor diameter
63 mm
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
1066 g