Eriks
FESTO

FESTO Voetbevestiging CRH-50 162953

  • ERIKS:11632458
  • Fabrikant:4052568072803
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,72/ stukexcl. btw

€ 51,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CRH
Uitvoering
Voetmontage
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Geschikt voor diameter
50 mm
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
916 g