Eriks
FESTO

FESTO Voetbevestiging CRH-32 162951

  • ERIKS:11632456
  • Fabrikant:4052568072780
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,33/ stukexcl. btw

€ 42,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CRH
Uitvoering
Voetmontage
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Geschikt voor diameter
32 mm
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
353 g