Eriks
FESTO

FESTO Vloeistofafscheider CQA-28 196984

  • ERIKS:11639769
  • Fabrikant:4052568081256
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,65/ stukexcl. btw

€ 40,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CQA
Fabrikant ID
CQA-28
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing
Buitendiameter steel
28 mm
Nom. diameter
20 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 15 bar
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 70 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Gewicht
18 g