€ 28,35/ stukexcl. btw
€ 34,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | CQA |
Fabrikant ID | CQA-22 |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | POM |
Buitendiameter leiding | 22 mm |
Nom. diameter | 12 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 15 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 70 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Gewicht | 76 g |