€ 50,74/ stukexcl. btw
€ 61,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | EZH |
Functie | Enkelwerkend |
Demping | Zonder |
Magnetisch | Nee |
Boringdiameter | 3 mm |
Slaglengte | 10 mm |
Poortaansluiting | 3 mm |
Type zuigerstang | Vierkante zuigerstang |
Materiaal huis | Aluminium |
Materiaal zuigerstang | Polyamide, glasvezelversterkt |
Materiaal afdichting | TPE-U(PU) |
Materiaal deksel | Aluminium |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 60 °C |
Werkdruk | van 3 tot 6 bar |
Gewicht | 4 g |