Eriks
FESTO

FESTO Vlakke cilinder DZH-63-250-PPV-A 14082

  • ERIKS:11627194
  • Fabrikant:4052568009182
Image 1
Opslaan in lijst

€ 499,10/ stukexcl. btw

€ 603,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DZH
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
63 mm
Slaglengte
250 mm
Poortaansluiting
G3/8 in
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 16x1.5
Materiaal huis
Aluminium
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Aluminium
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 10 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Vlakke cilinder DZF-63-250-A-P-A 161317

  • Eriks:11631844
  • Manufacturer:161317

€ 354,29/ stukexcl. btw

€ 428,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026