Eriks
FESTO

FESTO Vlakke cilinder DZH-50-40-PPV-A 14064

  • ERIKS:11627181
  • Fabrikant:4052568112325
Image 1
Opslaan in lijst

€ 378,44/ stukexcl. btw

€ 457,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DZH
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
50 mm
Slaglengte
40 mm
Poortaansluiting
G1/4 in
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 16x1.5
Materiaal huis
Aluminium
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Aluminium
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 10 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Vlakke cilinder DZF-50-40-A-P-A 161295

  • Eriks:11631826
  • Manufacturer:161295

€ 261,85/ stukexcl. btw

€ 316,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026