Eriks
FESTO

FESTO Vlakke cilinder DZH-50-250-PPV-A 14071

  • ERIKS:11627187
  • Fabrikant:4052568112363
Image 1
Opslaan in lijst

€ 423,26/ stukexcl. btw

€ 512,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DZH
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
50 mm
Slaglengte
250 mm
Poortaansluiting
G1/4 in
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 16x1.5
Materiaal huis
Aluminium
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Aluminium
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 10 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Vlakke cilinder DZF-50-250-A-P-A 161302

  • Eriks:11631833
  • Manufacturer:161302

€ 300,34/ stukexcl. btw

€ 363,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026