Eriks
FESTO

FESTO Vlakke cilinder DZH-40-80-PPV-A 14055

  • ERIKS:11627174
  • Fabrikant:4052568002688
Image 1
Opslaan in lijst

€ 335,67/ stukexcl. btw

€ 406,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DZH
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
40 mm
Slaglengte
80 mm
Poortaansluiting
G1/4 in
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 12x1.25
Materiaal huis
Aluminium
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Aluminium
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 10 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Vlakke cilinder DZF-40-80-A-P-A 161282

  • Eriks:11631817
  • Manufacturer:161282

€ 242,32/ stukexcl. btw

€ 293,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026