Eriks
FESTO

FESTO Vlakke cilinder DZH-40-40-PPV-A 14053

  • ERIKS:11627173
  • Fabrikant:4052568112264
Image 1
Opslaan in lijst

€ 329,19/ stukexcl. btw

€ 398,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DZH
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
40 mm
Slaglengte
40 mm
Poortaansluiting
G1/4 in
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 12x1.25
Materiaal huis
Aluminium
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Aluminium
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 10 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Vlakke cilinder DZF-40-40-A-P-A 161280

  • Eriks:11631815
  • Manufacturer:161280

€ 236,28/ stukexcl. btw

€ 285,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026