Eriks
FESTO

FESTO Vlakke cilinder DZH-40-200-PPV-A 14059

  • ERIKS:11627177
  • Fabrikant:4052568002701
Image 1
Opslaan in lijst

€ 355,06/ stukexcl. btw

€ 429,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DZH
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
40 mm
Slaglengte
200 mm
Poortaansluiting
G1/4 in
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 12x1.25
Materiaal huis
Aluminium
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Aluminium
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 10 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Vlakke cilinder DZF-40-200-A-P-A 161286

  • Eriks:11631821
  • Manufacturer:161286

€ 260,50/ stukexcl. btw

€ 315,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026