Eriks
FESTO

FESTO Vlakke cilinder DZH-32-200-PPV-A 14048

  • ERIKS:23286487
  • Fabrikant:4052568002657
Image 1
Opslaan in lijst

€ 311,57/ stukexcl. btw

€ 377,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DZH
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
32 mm
Slaglengte
200 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 10x1.25
Materiaal huis
Aluminium
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Aluminium
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 10 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Vlakke cilinder DZF-32-200-A-P-A 161271

  • Eriks:11631810
  • Manufacturer:161271

€ 238,57/ stukexcl. btw

€ 288,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026