Eriks
FESTO

FESTO Vlakke cilinder DZH-32-100-PPV-A 14045

  • ERIKS:11627169
  • Fabrikant:4052568002633
Image 1
Opslaan in lijst

€ 299,32/ stukexcl. btw

€ 362,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DZH
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
32 mm
Slaglengte
100 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 10x1.25
Materiaal huis
Aluminium
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Aluminium
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 10 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Vlakke cilinder DZF-32-100-A-P-A 161268

  • Eriks:11631807
  • Manufacturer:161268

€ 225,54/ stukexcl. btw

€ 272,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026