Eriks
FESTO

FESTO Vlakke cilinder DZH-25-50-PPV-A 151123

  • ERIKS:11630003
  • Fabrikant:4052568010515
Image 1
Opslaan in lijst

€ 262,68/ stukexcl. btw

€ 317,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DZH
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
25 mm
Slaglengte
50 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 10x1.25
Materiaal huis
Aluminium
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Aluminium
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Vlakke cilinder DZF-25-50-A-P-A 161253

  • Eriks:11631796
  • Manufacturer:161253

€ 204,00/ stukexcl. btw

€ 246,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026