Eriks
FESTO

FESTO Vlakke cilinder DZH-16-25-PPV-A 151145

  • ERIKS:23210685
  • Fabrikant:4052568116897
Image 1
Opslaan in lijst

€ 237,35/ stukexcl. btw

€ 287,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DZH
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
16 mm
Slaglengte
25 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 16x1.5
Materiaal huis
Aluminium
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Aluminium
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Vlakke cilinder DZF-18-25-A-P-A 161238

  • Eriks:11631786
  • Manufacturer:161238

€ 186,65/ stukexcl. btw

€ 225,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026