Eriks
FESTO

FESTO Vlakke cilinder DZH-16-100-PPV-A 151149

  • ERIKS:11630019
  • Fabrikant:4052568116934
Image 1
Opslaan in lijst

€ 244,02/ stukexcl. btw

€ 295,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DZH
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
16 mm
Slaglengte
100 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 16x1.5
Materiaal huis
Aluminium
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Aluminium
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Vlakke cilinder DZF-18-100-A-P-A 161242

  • Eriks:11631790
  • Manufacturer:161242

€ 194,20/ stukexcl. btw

€ 234,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026