Eriks
FESTO

FESTO Vlakke cilinder DZF-63-10-A-P-A 161308

  • ERIKS:11631835
  • Fabrikant:4052568129088
Image 1
Opslaan in lijst

€ 299,02/ stukexcl. btw

€ 361,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DZF
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
63 mm
Slaglengte
10 mm
Poortaansluiting
G1/4 in
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 16x1.5
Materiaal huis
Aluminium geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Aluminium-drukgegoten
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar